包装用布テープ NO.1539

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(30巻) テープ幅(mm)50 注文コード13009607 品番NO.1539
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はテープ幅・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

軽量でコンパクトです。
手切れ性が良好で、巻き戻しもスムーズです。
柔軟で様々な形状になじみます。
適度な強度があり、しっかり巻き付けることが可能です。

用途
一般包装。
段ボール包装。
ご家庭等での補修・結束。
マットカラー ブラック テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 容量30巻 タイプつや消し 基材特殊織物 主な用途養生・梱包・仮止め・目印 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強力 テープタイプ手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可
注意
※粘着面の一部黒点が含まれている場合がございますが、天然素材に含まれる成分であり、粘着特性に影響を及ぼすものではございません。
※家具・壁・ガラス・車のボディなど損傷して困る物や、人体に直接貼らないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取り、しっかり押さえて張りつけてください。
※保管は、直接日光・高温多湿を避けてください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13009607 NO.1539 80074735 NO.1605 再生PET布テープ NO.1605 寺岡製作所 再生PET布テープ NO.1605 寺岡製作所 1箱(30巻) 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-18
用途:
組み立て作業台で使用/その他
製造業

価格が安く粘着力が良いです。
これからも購入したいと考えています。

対象商品:
73854936
2023-05-31
用途:
虫取りに使用
医療・福祉・介護関連業

この布テープは、粘着力が強いので、カメムシをテープでくっつけて始末するのに便利です。助かりました。

対象商品:
73854936
2022-11-18
用途:
梱包作業時
古野電気株式会社 様 (その他業種)

梱包作業に使用してよかった。また購入してみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
1人が参考にしています
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする