※製品代表画像

AE-CPR2-H 0.2×R0.05×1 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー) 13009635 AE-CPR2-H 0.2×R0.05×1 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー) 13009635 AE-CPR2-H 0.2×R0.05×1 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー) 13009635 AE-CPR2-H 0.2×R0.05×1 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー) 13009635 AE-CPR2-H 0.2×R0.05×1 高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H OSG(オーエスジー) 13009635

高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックラジアスタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-CPR2-H

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 13009635 品番 AE-CPR2-H 0.2×R0.05×1
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高硬度鋼を高精度に加工するロングネックラジアスタイプの超硬エンドミル。
刃数を2枚刃に設定したことにより、低抵抗で工具のたわみを抑え、高精度な加工が可能です。
コーナR部は、三次元ネガ形状で切れ味と刃先剛性を両立、加えて、さらい刃仕様で高品位な加工を実現します。
高硬度鋼加工に最適化された「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高品位加工を可能にします。

用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼・焼き入れ鋼・ステンレス鋼 材質超硬合金 全長(mm)45 刃長(mm)0.15 シャンク径(Φmm)4 首径(mm)0.18 表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティング 首下長(mm)1 ねじれ角(°)30 外径許容差(mm)0〜-0.010 コーナR許容差(mm)±0.005 寸法LH(mm)8.2 シャンク精度h4 コーナー半径R(mm)0.05 外径(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応 干渉角度θk(°)13.11
注意
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油剤は被削材に応じてエアブローまたは発煙性の少ない切削油剤をご使用下さい。
※調質鋼の切削では、MQL(オイルミストクーラント)を推奨いたします。
※加工形状、機械剛性、ワーク保持等の状況により、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
※びびり、振動、異常な切削音が発生する場合、回転速度、送り速度、切込深さを調整下さい。
※Z切込時のアプローチ方法として、円弧(ヘリカル)、傾斜(ランプ)での加工をお勧めします。
※Φ0.5 未満あるいはL/D(アスペクト比)が10以上では、わずかな負荷の増大で折損することがありますので、切削状況を見て切削条件の調整を行って下さい。
※回転速度が不足する場合は、回転速度と送り速度を上切削条件基準表に対して同じ比率で下げて下さい。
※加工精度を要求される場合は、回転速度、送り速度、切込量を抑えて使用下さい。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする