Mifare1K白無地ICカード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(50枚) 注文コード 13010237 品番 IC05
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ダイレクトカードプリンターで印刷できるInlay仕様のMifareカードです。
カードの表面がフラットなタイプのICカードの為、昇華転写方式のダイレクトカードプリンタで印刷が可能です。
NUID認証方式を採用したあらゆるシステムでのご利用が可能です。
ICチップはMifare1Kを搭載していますので、ICチップのエリア内にデータを書き込んでいただくことが可能です。(書き込み用ICエンコーダーは別途ご用意ください。)
日本国内工場における全数認証テストの合格品です。

材質PVC 寸法(mm)85.6×4角R3(JIS規格) 入数(枚)50 規格ISO/IEC 14443A 使用チップMifare 1K Crassic Standard EV1
注意
※ICチップが内蔵されておりますのでお取り扱いには充分ご注意ください。
※カードにUID番号は表示されていません。
※UIDリストの付属はございません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする