曜日別特売
ADO-50D 6.8 油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D OSG(オーエスジー) 13013257

ADO-50D 6.8 油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D OSG(オーエスジー) 13013257
ADO-50D 6.8 油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D OSG(オーエスジー) 13013257
ADO-50D 6.8 油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D OSG(オーエスジー) 13013257
ADO-50D 6.8 油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D OSG(オーエスジー) 13013257
ADO-50D 6.8 油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D OSG(オーエスジー) 13013257
ADO-50D 6.8 油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D OSG(オーエスジー) 13013257
ADO-50D 6.8 油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D OSG(オーエスジー) 13013257

油穴付き 超硬ドリル 50Dタイプ ADO-50D

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)8
ドリル径(Φmm)6.8
6.8
3.175
3.2
3.5
4.5
5
5.4
5.5
5.7
6.2
6.3
6.35
6.4
6.5
7
7.5
7.7
8.2
8.3
8.4
8.5
全長(mm)421
溝長(mm)361
361
169
170
186
239
265
287
292
303
329
334
337
340
345
371
398
409
435
440
446
450
内容量1本注文コード13013257品番ADO-50D 6.8
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥61,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

深穴・超効率化工は50Dの世界へ。
切りくずを細かく分断し優れた排出性を実現するRギャッシュ形状と工具剛性や穴精度を確保する溝形状やねじれ角の採用で、50Dの深穴を超高能率に加工します。
新コーティング「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより耐摩耗層で摩耗を抑え、ナノ周期積層で割れの伝播を防止します。
超深穴加工に最適な剛性の高い25°ねじれ。

用途低炭素鋼、軟鋼、中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の深穴加工材質超硬全長(mm)421タイプ50D溝長(mm)361シャンク径(Φmm)8シャンク長(mm)56.8ドリル径(Φmm)6.8表面処理EgiAs(イージアス)コーティング先端長(mm)1.2ねじれ角(°)約25直径許容差e8 -0.01RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ(mm)340
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする