※製品代表画像

ZPNT060204EN-SH XP8030 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) OSG(オーエスジー) 13013598 ZPNT060204EN-SH XP8030 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) OSG(オーエスジー) 13013598 ZPNT060204EN-SH XP8030 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) OSG(オーエスジー) 13013598 ZPNT060204EN-SH XP8030 座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ) OSG(オーエスジー) 13013598

座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)2.93 注文コード13013598 品番ZPNT060204EN-SH XP8030
参考基準価格(税別)¥28,100 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は厚さなど7種類から選べます 他の種類を見る

刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。
断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。

用途黒皮材料、断続加工の高能率加工 厚さ(mm)2.93 タイプ刃先強化タイプ コーナーR(mm)0.4 材種XP8030 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(L1×W1)(mm)6.95×6.95 逃げ角(°)11

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする