※製品代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の チップ
OSG(オーエスジー)の 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
OSG(オーエスジー)の フライス用
座ぐり加工インデキサブル用 インサート ZPNT SHブレーカ(刃先強化タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
3.87
注文コード
13013607
品番
ZPNT070304EN-SH XP8030
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
刃先強化タイプインサート:SHブレーカ。
断続穴加工や材料表面に硬度の高い黒皮のあるワークを加工する場合の欠損対策に有効です。
用途
黒皮材料、断続加工の高能率加工
厚さ(mm)
3.87
タイプ
刃先強化タイプ
コーナーR(mm)
0.4
材種
XP8030
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(L1×W1)(mm)
7.84×7.84
逃げ角(°)
11
商品説明動画
参考になった
参考になった