リスパック
リスパックの ラップ・消耗品・食品包材
リスパックの 食品容器
リスパックの 軽食容器
ペットクッカー デリシェフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×12袋)
注文コード
13013667
品番
18-14B浅 黒
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
スチームコンベクション対応容器。スチコン前も後もフタ(別売)がはまるストレッチ嵌合。ホテルパン対応サイジング。旨味を対流させる底面リブ。蓋は別売り。
材質
CPET
寸法(mm)
180×142×27
色
黒
容量(mL)
約350
耐熱温度(℃)
220
電子レンジ
不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980