H&H ビスキャッチビット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)+0×115 注文コード13013869 品番BCB+0×115
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
この商品は寸法3種類から選べます 他の種類を見る

ノーマグネットでキリコ・鉄クズを吸いつけず、奥深い所、上向き作業に最適
細軸型で能率アップ
14.4Vインパクト対応

材質特殊高級鋼(全身焼入) 寸法(mm)+0×115 軸径4.3mm シャンク形状六角軸6.35mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする