H&H
H&Hの ドライバー/ビット
H&Hの ビット
H&Hの その他ビット
H&H ビスキャッチビット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
+2×115
注文コード
13013887
品番
BCB+2×115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
この商品は
寸法
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ノーマグネットでキリコ・鉄クズを吸いつけず、奥深い所、上向き作業に最適
細軸型で能率アップ
14.4Vインパクト対応
材質
特殊高級鋼(全身焼入)
寸法(mm)
+2×115
軸径
4.3mm
シャンク形状
六角軸6.35mm