アルミスコップ3号

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13014176 品番A567
参考基準価格(税別)¥3,550 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

すくう部分の面積が広く効率がよい!
頭がアルミ製で軽いので特に除雪に使用されます。
アルミなので鉄製のスコップの様に雪がくっつくことがありません。凍った雪もガンガン削れます。
農業(肥料・穀物)・漁業・畜産・除雪と幅広く使用できます。

種別スコップ 全長(mm)1004 質量(g)約1250 頭部長(mm)410 肩幅(mm)295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする