sita(サイタ)
sita(サイタ)の 土木建築関連
sita(サイタ)の ショベル
sita(サイタ)の 除雪ショベル
ブレード付プラスコップ 組立式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014185
品番
A568
参考基準価格(税別)
¥3,160
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
先端のブレードで、凍ってしまった雪を砕いたり剥がしたりすることもでき、圧雪された場所でも使用することができます。
材質
柄:木、頭部:PP、ブレード:アルミ
全長(mm)
1240
質量(g)
1050
頭部長(mm)
420
肩幅(mm)
320
注意
※出荷時すくい部分と柄は外れた状態になっております。
※ご使用の際は組み立てをお願いします。
※一度取り付けると外すことはできません。