trad
tradの 電設工事関連
tradの ストリッパー
tradの ワイヤーストリッパー
ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014621
品番
SR-WS28
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
単線・複合線・フラットケーブルの被膜を一度にストリップできます。
被膜を簡単ストップ
刃圧調整ネジ付き
電線切断用カッター
用途
屋内配線などの電気工事、自動車、電気器具などの被覆線の切断やストリップに
材質
ブレ-ド:ハイカーボン鋼(SK7)、本体:ABS・スチール
質量(g)
200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×90×20
切断能力(mm)
0.09〜3.5
使用範囲(Φmm)
0.2〜6.0
ストリップ長(mm)
2〜20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表