DBLTACT
DBLTACTの 工具箱/腰袋/工具差し
DBLTACTの 工具差し
DBLTACTの カラビナフック 工具差し
DBLTACTアルミツールフック ダブル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
チタン
注文コード
13014727
品番
DT-AWD-T
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
アルミ鍛造技術で軽量&高強度を実現
強化リブを入れることにより従来品よりも約20%破断強度UP!
6個所溶接により破損防止
ベルト幅60mm対応
用途
カラビナが直接掛けられるホルダー付き
ダブルフックで省スペース
材質
アルミ合金
色
チタン
質量(g)
約137
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
115×90×75
商品説明動画
参考になった