DBLTACT 軽量ビットホルダー 3P

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13014770 品番DBH-BG3K
参考基準価格(税別)¥2,190 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

6.35mm六角シャンクの各種先端工具の保持に!
持ちやすく操作性が上がる本体形状とローレット仕上げにより、手袋などを装着したままでもビットの着脱がしやすい!
アルミ軽量仕様!
差し込むだけでオートロック、簡単装着!※外す時はスリーブを手前に引いてビットを外してください。

セット内容ビットホルダー(マットブラック×2・ガンメタ×1) 材質本体・キーアダプター/アルミ、リング/鉄、カラビナ/アルミ 全長(mm)40(リング込58×Φ19) マットブラック・ガンメタ 質量(g)15

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする