CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの カッター
CUSTOM KOBOの カッターナイフ
フィットカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014876
品番
01ー701
参考基準価格(税別)
¥320
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
衝撃に強いゴムカバー付
材質
本体:ABS樹脂(白色の部分)、ラバー部:PVC(ラバーの部分)、テープ:スチール
質量(g)
290
長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×75×40