CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの のこぎり
CUSTOM KOBOの のこぎり本体
CUSTOM KOBOの ハンドソー
パイプフレーム金切鋸
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014910
品番
01-301
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
作業現場でのスレート・鋼管・軟鋼・合金鋼などの切断に。
材質
フレーム:クロームメッキスチール、ハンドル:アルミダイカスト
質量(g)
300
山数
24山
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×395×25
フレーム(mm)
250と300の替刃兼用タイプ