CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの スパナ/レンチ
CUSTOM KOBOの 六角棒レンチ
CUSTOM KOBOの 六角棒レンチ折りたたみ式
カラビナ付き六角レンチセット(ミリ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13014989
品番
CHX-62
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
折込式のレンチ&ビットシリーズ
収納に便利なカラビナ付
材質
頭部:クロムバナジューム鋼(Cr-V)、ハンドル部:S35C
質量(g)
70
対辺寸法(mm)
1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×25×25(カラビナ含む)
先端形状
六角