CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの バイス/クランプ/ハンドプレス
CUSTOM KOBOの クランプ
CUSTOM KOBOの スプリングクランプ
スプリングクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13015111
品番
14ー413
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
仮押さえにがっちりキャッチ
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます。
材質
スチール
全長(mm)
150
質量(g)
170
最大口開き(mm)
約50
アゴの深さ(mm)
55