CUSTOM KOBO
CUSTOM KOBOの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
CUSTOM KOBOの 圧着端子
CUSTOM KOBOの 丸形圧着端子
ナイロンバネクランプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
13015138
品番
14-702
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
軽くて耐久性抜群
ホビー・工作・メンテナンスなど幅広く使えます。
材質
ナイロン
全長(mm)
115
質量(g)
60
最大口開き(mm)
約40
アゴの深さ(mm)
40
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表