スライドカッタースリムA4

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13015488 品番NSC-SA4LG
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

シンプルかつスリムなデザインで持ち運びや収納にも困りません。
刃に触れることのない安心のカセット構造
ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ
A4/B5プリントをB5ノートに綺麗に貼るためのフィットカットガイドライン付き。

用途刃の切れ味と安全性が向上したシンプルでスリムなスライドカッター 仕様●本体寸法:W85×D402×H36mm●本体質量:約200g●材質:本体/ABS、レール/ポリカーボネート、替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス、カッティングマット/PVC●梱包寸法:W483×D286×H280mm●梱包質量:約6.65kg●付属品:替え刃カセット(ストレート刃)、カッティングマット1本 ライトグレー 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする