曜日別特売
NSC-SH1 スライドカッタースリムA4用替え刃 ナカバヤシ 13015506

NSC-SH1 スライドカッタースリムA4用替え刃 ナカバヤシ 13015506
NSC-SH1 スライドカッタースリムA4用替え刃 ナカバヤシ 13015506
NSC-SH1 スライドカッタースリムA4用替え刃 ナカバヤシ 13015506

スライドカッタースリムA4用替え刃

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13015506品番NSC-SH1
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ
パンフレットや販促物の作製効率UP
ストレート刃は、A4コピー用紙を5枚まで、ミシン目刃は2枚まで裁断可能!

用途刃に触れることのない安心のカセット構造仕様●本体寸法:W28.2×D11.3×H20mm●本体質量:約4g●材質:替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス●梱包寸法:W375×D153×H245mm●梱包質量:約2.6kg繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする