ロータリーカッターコンパクト替え刃2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13015531 品番NRC-CH2
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ワンタッチで替え刃の交換可能なカセット式タイプ
パンフレットや販促物の作製効率UP
ラッピング用の装飾や製作物のアクセントに
コピー用紙をストレート刃は8枚まで、その他の刃は2枚まで裁断可能!
<ご使用上の注意>
本製品は、ロータリーカッターコンパクトA4(NRC-CA4)専用替え刃です。

用途刃に触れることのない安心のカセット構造 仕様●本体寸法:W31×D26.8×H10.5mm●本体質量:約7g●材質:替え刃カセット/ABS、刃/ステンレス●梱包寸法:W470×D146×H321mm●梱包質量:約4.8kg 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする