曜日別特売
NSC-CM3 カッティングマット ナカバヤシ 13015540

NSC-CM3 カッティングマット ナカバヤシ 13015540
NSC-CM3 カッティングマット ナカバヤシ 13015540

カッティングマット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード13015540品番NSC-CM3
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

1ラインにつき約500回カット可能。1本あたり合計で約2000回カット!
取り替え簡単!
たくさん使えて経済的!
<ご使用上の注意>
本製品は、スライドカッタースリムA4(NSC-SA4)、ロータリーカッターコンパクトA4(NRC-CA4)専用のカッティングマットです。

用途
1本で裏、表、左、右の計4箇所でカット可能!
仕様●本体寸法:W10×D3×H350mm●本体質量:約14g●材質:PVC●梱包寸法:W381×D375×H137mm●梱包質量:約8.4kg繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする