曜日別特売
CHDSDB100-500A-B ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHDSD~) SMC 13017767

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHDSD~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード13017767品番CHDSDB100-500A-B
参考基準価格(税別)¥147,840販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)

シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)500クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(B) ポート上 クッションバルブ下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする