曜日別特売
CHDSDCB40-100A ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHDSD~) SMC 13018047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISO規格準拠油圧シリンダ(10MPa) (CHDSD~)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード13018047品番CHDSDCB40-100A
参考基準価格(税別)¥35,710販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

・カバーと取付支持金具が一体型のため分解、組み付けが容易。
・タイロッド形シリンダと比較してカバー部断面寸法を小型化。
・全長短縮(CH2シリーズ比較)
・オートスイッチ付(CHDS□シリーズ:CHDSD、CHDSG)

シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)100クッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(A) ナット付ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする