曜日別特売
- エスケープレミアム無機マイルド エスケー化研 13024421

SR-420

エスケープレミアム無機マイルド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
色調SR-420
SR-420
LN-70
LN-75
LN-80
LN-85
SR-104
SR-108
SR-109
SR-111
SR-113
SR-132
SR-161
SR-163
SR-164
SR-165
SR-168
SR-169
SR-174
SR-175
SR-177
SR-178
SR-401
SR-402
SR-403
SR-404
SR-405
SR-406
SR-407
SR-408
SR-409
SR-410
SR-411
SR-412
SR-413
SR-414
SR-415
SR-416
SR-418
SR-419
SR-421
SR-425
SR-426
SR-427
SR-428
白
危険物の数量3600mL
つや艶有
容量(kg)3.6/セット
内容量1缶注文コード13024421品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

超耐候性
ハイブリッド技術による弱溶剤形無機系超耐候性樹脂やラジカルコントロール技術により、超耐候性を示します。
超低汚染性
塗膜は親水性のため、優れた超低汚染性を発揮します。
防かび・防藻性
特殊設計により、かびや藻等の微生物汚染に対して強い抵抗性を示します。
仕上がり性/光沢
塗料のレオロジーコントロールによりレベリング性に優れる滑らかな塗膜は従来の弱溶剤形塗料と比べ、優れた仕上がり性/光沢性を提供します。
環境対応
溶剤形(強溶剤)塗料に比べて臭気が少なく作業環境の改善に役立ちます。
幅広い下地適用性
弱溶剤で構成されているため、旧塗膜の種類を問わず、優れた密着性、下地適用性を示します。

用途
戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装
各種金属部位など
容量(kg)
3.6/セット
色調
SR-420
危険物の数量
3600mL
つや
艶有
主な用途
戸建て住宅、中低層集合住宅の内外装、各種金属部位など
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
適応下地
コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、サイディングボード、各種旧塗料など●鉄部、亜鉛めっき鋼、アルミニウム、ステンレスなどの金属●樋(硬質塩ビ)●木部など
危険物の性状
非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,750/税込¥1,925
沖縄地方数量1につき¥2,850/税込¥3,135
離島数量1につき¥2,850/税込¥3,135

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする