大綱
大綱の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
大綱の ワイヤーロープ
ステンレスワイヤ 4mmX100m
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13028009
品番
SWR-04100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
SUS304
質量(kg)
6.71
長さ(m)
100
ロープ径(Φmm)
4
構成
7×19
破断荷重(kg)
10.7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません