SWR-08030 ステンレスワイヤ 8mmX30m 大綱 13028167 SWR-08030 ステンレスワイヤ 8mmX30m 大綱 13028167 SWR-08030 ステンレスワイヤ 8mmX30m 大綱 13028167 SWR-08030 ステンレスワイヤ 8mmX30m 大綱 13028167 SWR-08030 ステンレスワイヤ 8mmX30m 大綱 13028167

ステンレスワイヤ 8mmX30m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13028167 品番SWR-08030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質SUS304 質量(kg)8.07 長さ(m)30 ロープ径(Φmm)8 構成7×19 破断荷重(kg)46.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする