低反発スリング ゴクナン 45mmX6m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード13029041 品番GN-45060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
質量(kg)61.1 長さ(m)6 使用荷重(t)22.3 ワイヤー径(Φmm)45 アイ部幅(mm)340 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)680
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする