信和
信和の ラップ・消耗品・食品包材
信和の 食品容器
信和の 青果・農産容器
フルーツパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×12袋)
注文コード
13029049
品番
4L-1 A-PET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
桃・りんご4Lサイズ1個用。嵌合。穴あき。
材質
A-PET
寸法(mm)
124×124×H95(本体50+蓋45)
寸法(Φmm)
105
再生材使用率(%)
80
再生材使用
使用
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980