JIS玉掛 6x24 O/O ヒゲなしロック 9mmX3m 2本組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード13029926 品番4U2-0930
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
質量(kg)2.08 長さ(m)3 使用荷重(t)0.678 ワイヤー径(Φmm)9 アイ部幅(mm)100 端末両端圧縮止め アイの長さ(mm)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする