上枠付き脚立 LG ペイントプロ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13030626 品番LG-15165
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

塗装職人のために作られた脚立
アメリカの塗装職人へのヒアリングを重ね作業効率が上がる機能を揃えたトレー付
LittleGiant:米国で大人気の脚立シリーズ。リトルジャイアントの特徴は「多機能」。使用用途に合わせてはしごや脚立など何役にもなる製品など、バラエティに富んだ製品が揃っています。

材質アルミ 質量(kg)7.2 規格ANSI 天板高さ(m)0.83 全高(m)1.48 設置寸法(幅W×奥行D)(mm)540×1000 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×120×1600 最大使用質量(kg)170
注意
※海外仕入れ商品の為、外観や仕様、価格は予告無く変更する場合がございます。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする