セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 道路用品
セーフラン安全用品の 反射/蓄光テープ・反射板
セーフラン安全用品の 反射板・反射シート
高輝度反射シートステッカー(2枚)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
13030705
品番
J2695-YE
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
かばんやランドセル、門柱、フェンスや、自転車、三輪車などの安全目印にも!
材質
PVCステッカー
厚さ(mm)
約0.35
寸法(mm)
50×250
色
黄色
タイプ
はく離紙あり
入数
2枚セット