WORKPRO
WORKPROの ソケット/ソケットレンチ
WORKPROの ソケットハンドル
WORKPROの ラチェットハンドル
ラチェットハンドル (45T)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
13030800
品番
WP271007
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
45ギア、クイックリリースです。クロムバナジウム鋼製です。人間工学に基づいたゴム製グリップです。クロムメッキで、鏡面仕上げです。
材質
クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 TPR+PP / ハンドル
色
青、赤
質量(g)
140
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15.5×2.5×2.5
差込角(inch)
1/4
入数
1
ギア数
45