ホルダー付きビットセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード13030967 品番WP221062
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

六角ビットをハンドツールで使用できるだけでなく、ドライバーホルダーに簡単に挿入して、頑丈な保管ケースを使用してすべてのビットを良好な状態に保つことができます。クロムバナジウム鋼製磁気付きビットホルダー(60mm)セットです。ビットを簡単に取り出すことができます。

セット内容プラスビット:PH1・2・2・3、マイナスビット:4・5・6、トルクスビット:T10・15・20・25・30、ホルダー 材質クロムバナジウム鋼 / 刃、 ABS / ホルダー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)セット:10×2.4×4.8 質量(g/セット)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする