WORKPRO
WORKPROの ソケット/ソケットレンチ
WORKPROの ソケットレンチセット
ソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
13030985
品番
WP202556
参考基準価格(税別)
¥2,550
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
クロムバナジウム鋼のソケットレンチセットです。
用途
DIYや家庭用
付属品
1/4" ソケット12個 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、1/4" エクステンションバー(3インチ)、1/4" ラチェットハンドル。
材質
クロムバナジウム鋼 / ヘッド、 PP+TPR / ハンドル、 ABS / ホルダー
寸法(mm)
ラチェットハンドル:155
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
セット:25.5×3.5×7
質量(g/セット)
442
差込角(inch)
1/4
入数
14