泉精器製作所
泉精器製作所の 電設工事関連
泉精器製作所の 油圧式工具
充電油圧式圧着工具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13031317
品番
REC-Li200S1
参考基準価格(税別)
¥383,000
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
用途
電線端子圧着
トラスコ品番
556-5746
セット内容
本体、ダイス、バッテリー、充電器
幅(mm)
350
高さ(mm)
271
奥行(mm)
84
圧着範囲(mm
2
)
14〜200
バッテリー電圧(V)
14.4
公称出力(kN)
112
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表