泉精器製作所
泉精器製作所の 電設工事関連
泉精器製作所の 油圧式工具
充電油圧式多機能工具 250タイプP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13032681
品番
S7G-M250P
参考基準価格(税別)
¥397,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
オートリターン機能搭載
圧着ダイス14〜250/充電器/バッテリー1個/収納ケースがセットとなります。
用途
電線圧着作業ほか
トラスコ品番
577-2379
幅(mm)
82
高さ(mm)
18
奥行(mm)
330
圧着範囲(mm
2
)
127
消費電力(VA)
3
出力(kN)
346
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表