iPad(第10世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ワインレッド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13033155 品番TR-IPD2410-FS-SMWR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・Simplismオリジナル レザー調素材
・背面にはクリアPC素材を採用
・動画視聴に便利な卓上スタンド
・フタを開けてON、閉じてOFF、スマートWAKE機能
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能

ワインレッド 質量(g)239 タイプ手帳型 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184.0×252.5×13 対応機種iPad(第10世代) 特性スタンド機能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする