トリニティ
iPad mini(A17 Pro / 第6世代) 衝撃吸収 クリアTPUケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
13034449
品番
TR-IPD248-TC-CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・落下時も安心の衝撃吸収
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
色
クリア
質量(g)
60.9
タイプ
ケース型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
137.8×198.5×9.2
対応機種
iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)
特性
衝撃吸収/クリアTPUケース