TR-IPD248-FS-SMNV iPad mini(A17 Pro / 第6世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ネイビー トリニティ 13034467

iPad mini(A17 Pro / 第6世代) [FLIP SHELL] 背面クリア フリップシェルケース ネイビー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード13034467品番TR-IPD248-FS-SMNV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・Simplismオリジナル レザー調素材
・背面にはクリアPC素材を採用
・動画視聴に便利な卓上スタンド
・フタを開けてON、閉じてOFF、スマートWAKE機能
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能

ネイビー質量(g)115.3タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139.1×199×11.6対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini(第6世代)特性スタンド機能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする