ユニケース
Classy Scrunchie Case for iPhone 16 Pro (beige)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
13036960
品番
UNI-CSIP24MP-2CSBE
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,991
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
落下防止にもなるシュシュバンド機能。2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き(ストラップは付属しません)
色
beige
タイプ
手帳型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約152×74×27
本体質量(g)
約90
対応機種
iPhone 16 Pro
特性
ポケット付/ミラー付/シュシュバンド付/ストラップホール付