画像準備中

BoostCharge 45W USB-C 小型充電器 USB-C to C 1mケーブル付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13037301 品番WCA013QC1MWH-B6
参考基準価格(税別)¥2,991 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・電力供給最大40W、PD および PPS 充電プロトコルをサポート
・USB-PD3.1 認定
・USB-C PD 認証により、製品の安全性、準拠性、および必要な仕様の遵守が保証
・入力電力: 100-240V - 50/60Hz 1.2A
・出力: PD 45W PPS 5-21V@2.1A
・USB-C to C ケーブル(1m)付属

ホワイト ケーブル長(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする