iPhone 16 Like standard ガラスフィルム ブルーライトカット 光沢 失敗しない 超かんたん貼り付けEX キット付き 硬度10H

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13037888 品番RT-P46FK2/SMG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

誰でも簡単に貼り付けができる貼り付けキット付きで失敗しない。PETフィルムの約5倍の硬度で傷付きにくい。ブルーライトを約40%軽減、画面が綺麗に見える。防汚コーティングで指紋防止効果。レイ・アウト製ケース(別売)と一緒に使用しても干渉しない設計。

材質ガラス、シリコン糊 サイズ(inch)6.1 対応機種iPhone 16 特性ガラスフィルム ブルーライトカット 光沢 失敗しない 硬度10H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする