iPhone 16 Plus / 15 Plus / 14 Pro Max [FLEX 3D] ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13038229 品番TR-IP24L2-G3-GOB3AGK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

・端まで守る、フルカバーフレームタイプ
・光の映り込みを抑え、指すべりさらさらな反射防止タイプ
・しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・ブルーライトを低減して目が疲れにくい
・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属

ブラック 質量(g)10 タイプ反射防止 サイズ(inch)6.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.1×158.3×0.63 対応機種iPhone 16 Plus/15 Plus/14 Pro Max 特性ゴリラガラス 反射防止 黄色くないブルーライト低減 複合フレームガラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする