iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max / 14 Pro Max ケースとの相性抜群 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13038256 品番TR-IP24L2-GLS-B3CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

・ケースに干渉しない安心サイズ
・画面もくっきり、高透明タイプ
・ブルーライトを低減して目が疲れにくい
・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
・気泡ゼロの「バブルレス」仕様
・表面硬度10Hで傷から徹底ガード
・万が一の破損にも安心、飛散防止加工
・汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
・ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
・ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
・シンプル貼り付けでズレない「貼るピタPro」採用、専用埃取りテープ付属
・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバーク…

クリア 質量(g)11 タイプブルーライト低減高透明 サイズ(inch)6.7 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.6×154.8×0.71 対応機種iPhone 16 Plus/15 Plus/15 Pro Max/14 Pro Max 特性黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする