ユニケース
ユニケースの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ユニケースの カバー・ケース・ポーチ
ユニケースの スマホケース
Glass Shell Case for iPhone 16 Pro (pink)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13038920
品番
UNI-CSIP24MP-0GSPN
参考基準価格(税別)
¥2,718
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シェル風の背面強化ガラスとフラットなメッキフレームが甘さを抑え、高級感のある上品に輝くデザインに仕上げています。
色
pink
タイプ
ケース型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約154×76×12
本体質量(g)
約42
対応機種
iPhone 16 Pro