ユニケース
ユニケースの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ユニケースの カバー・ケース・ポーチ
ユニケースの スマホケース
2Way Mag Flip Case for iPhone 16 (black)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
13039401
品番
UNI-CSDIP24M-2MFBK
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,355
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
手帳、背面、ニーズに合わせ楽しめる2wayケース。MagSafe対応
色
black
タイプ
手帳型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約150×78(ベロ含む88)×22.3
本体質量(g)
約105
対応機種
iPhone 16
特性
ポケット付