2Way Mag Flip Case for iPhone 16 Pro Max (pink)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード13039611 品番UNI-CSDIP24LP-2MFPK
参考基準価格(税別)¥6,355 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

手帳、背面、ニーズに合わせ楽しめる2wayケース。MagSafe対応

pink タイプ手帳型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約167×85(ベロ含む94)×22.4 本体質量(g)約125 対応機種iPhone 16 Pro Max 特性ポケット付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする