材質ステンレススチール製ケース、セラミックとステンレススチールの回転ベゼル、反射防止サファイアガラス、ステンレススチール製のクラウン
寸法(mm)42
色Black
質量(g)63(バンドなし)
接続Bluetooth Low Energy
センサーTempTech24/7 モジュール、高ダイナミックレンジ加速度計、マルチ波長PPG 16チャンネル、高度計
バッテリー最大30日間のバッテリー寿命、ッキングステーション(USB-C対応)
充電時間(時間)2
防水性10ATM
画面仕様高解像度のグレースケールOLEDディスプレイ、14504 ピクセル、282 PPI、0.63"